- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 自動車補修部品
- ワイパー
- クオン ワイパーゴムのおすすめ人気ランキング
クオン ワイパーゴムのおすすめ人気ランキング
2026/04/24更新98件の「クオン ワイパーゴム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トラック ワイパー 替えゴム」、「大型トラック ワイパーゴム」、「クオン」などの商品も取り扱っております。
UDトラックス 大型トラック クオンに適合するワイパーSET。1台分3本がセットになっています。
高品質グラファイトコートを採用。拭きムラはなめらかでビビリにも強いワイパーブレードです。
用途UDトラックス 大型トラック クオンのワイパー交換に。適合UDトラックス クオン(H17.1~R3.5)セット内容550mm・550mm・525mm 3本セット形状Uフック関連資料サイズ表(0.48MB)
1セット(3本)
¥2,198税込¥2,418
当日出荷
簡単取付で拭き取り性能を復活。
ブレード交換より経済的!
高性能なグラファイトコートにより、ビビりに強く拭き取りも滑らかで効果も長持ちします。
用途トーナメントワイパーの替えゴムとして適合乗用車用タイプ板バネ付材質(ゴム)天然ゴム(グラファイトコーティング)商品タイプグラファイト
シリコン配合の撥水ワイパーの替えゴム
300mm~700mmと幅広いラインナップ
グラファイト加工+シリコンコーティング効果により、装着時に乾いたガラスを乾拭きすることで撥水膜を形成することが可能です。
さらに既に撥水処理されているガラス面の撥水膜消耗に対し、シリコンのポリマー作用により撥水膜を修復する効果があります。
用途トーナメントワイパーの替えゴムとして適合乗用車用タイプ板バネ付材質(ゴム)シリコン材質(板バネ)ステンレス商品タイプ撥水
安定した拭払性能でクリアな視界を確保!。グラファイト+モリブデン効果で、ビビリ音の無いスムーズな拭払性能を実現。ラバーは耐オゾン対抗性に優れたNRを使用。
適合トーナメントワイパー専用タイプ板バネ付商品タイプグラファイト
いすゞ自動車(ISUZU)大型トラック ギガに適合するワイパーSET。1台分3本がセットになっています。
高品質グラファイトコートを採用。拭きムラはなめらかでビビリにも強いワイパーブレードです。
用途いすゞ自動車 大型トラック ギガのワイパー交換に。形状Uフック関連資料サイズ表(0.48MB)
日野自動車(HINO)大型トラック プロフィアに適合するワイパーSET。1台分3本がセットになっています。
高品質グラファイトコートを採用。拭きムラはなめらかでビビリにも強いワイパーブレードです。
用途日野自動車 大型トラック プロフィアのワイパー交換に。適合日野 プロフィア(H15.11~現行)セット内容550mm・550mm・550mm 3本セット形状Uフック関連資料サイズ表(0.48MB)
1セット(3本)
¥2,198税込¥2,418
当日出荷
三菱ふそう(FUSO)大型トラック スーパーグレートに適合するワイパーSET。1台分3本がセットになっています。
高品質グラファイトコートを採用。拭きムラはなめらかでビビリにも強いワイパーブレードです。
用途三菱ふそう 大型トラック スーパーグレートのワイパー交換に。適合三菱ふそう スーパーグレート(H8.6~現行)セット内容550mm・550mm・500mm 3本セット形状Uフック関連資料サイズ表(0.48MB)
1セット(3本)
¥2,198税込¥2,418
当日出荷
UDトラックス 大型トラック クオンに適合するワイパーSET。1台分3本がセットになっています。ワイパーアームの規格違い車輌用です。2021年6月~(令和3年6月~)ワイパーアームの規格違いで一般的なワイパーが装着不可の車両に適合します。ブレードの接合部を無くしスタイリッシュなフォルムで均一な面圧をかけることができるフラットタイプのワイパー。エアロフラットフォルムで、高速走行時の浮き上りを防止します。寒暖差にも強く、あらゆるシチュエーションでも優れたパフォーマンスを発揮。
用途UDトラックス 大型クオン 2021年6月~(令和3年6月~)※ワイパーアームの規格違い車輌セット内容530mmワイパー×3本(運転席・中央・助手席)形状ワイパー:フラットアダプタタイプUフック(9×4)
1セット(3本)
¥3,478税込¥3,826
4日以内出荷
高性能なグラファイトコートにより、ビビりに強く拭き取りも滑らかで効果も長持ちします。また板バネ部分もステンレスを採用しより錆びにくくなりました。クリアな視界を確保する設計で撥水加工ガラスにも対応しています。
輸送時にゴムを保護するラバープロテクターカバー付。
用途自動車の交換用ワイパーブレードとして取り付け形状Uクリップ(9×3)適合種別右ハンドル専用材質(ゴム)天然ゴム(グラファイトコーティング)交換方法※エンジンを停止しワイパーのスイッチがOFFになっていることをご確認ください。※ガラス・ボンネット等を保護する為に柔らかいタオルや布などを敷いてから作業を行ってください。※ゴム交換作業はワイパーをワイパーアームから外して行ってください。※ワイパーがボンネットの下にある構造の場合は作業がしやすい位置までワイパーを作動させてください。※作業終了後は取付部分がしっかり固定されているかを再度確認し、ウォッシャー液などの水分をかけながらワイパーを作動して車のボディやガラス周辺にワイパーが当たらないことをご確認ください。また、取付部分がしっかり固定されているか、再度ご確認ください。関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)商品タイプグラファイト
1個
¥1,989税込¥2,188
7日以内出荷
JET INOUE(ジェットイノウエ)トラック用ワイパーSET UD TRUCKS コンドル用セット
日産UD コンドルに適合するワイパーSET。1台分がセットになっています。
高品質グラファイトコートを採用。拭きムラはなめらかでビビリにも強いワイパーブレードです。
用途日産UD コンドルのワイパー交換に。形状Uフック関連資料サイズ表(0.48MB)
国内最多の約620アイテムを金型から設計し、国内生産している唯一の専業メーカーです。
幅(mm)10適合大型トラック用タイプ板バネ無し
ガラスが乾いた状態でワイピングするだけで、強力に雨をはじき、快適な視界が得られます。その秘密は、濃縮ガラコを配合したシリコーンラバー。ガラコを施工したガラス面に使用すれば、劣化した撥水被膜が修復され、雨ハジキ効果がより長持ちします。さらに新開発のグラファイトコーティングによって、不快なビビリ・鳴きを激減。
特殊形状のワイパーアームに装着するだけで、最も多くの車種が採用している「U型クリップ」に変換可能! これにより、お買い得な汎用ブレードを選ぶ事も可能に!
商品タイプスタンダード
根強い人気のゴムタイプのワイパーブレードです。
安価なため替えゴム感覚でブレードごと気軽に交換できます。
品質の高いゴムを使用し、動作時の高性能かつ低ノイズを実現。
用途自動車の交換用ワイパーブレードとして材質標準ゴム(リフィール)形状Uクリップ材質(本体)スチール適合種別右ハンドル専用交換方法※エンジンを停止しワイパーのスイッチがOFFになっていることをご確認ください。※ガラス・ボンネット等を保護する為に柔らかいタオルや布などを敷いてから作業を行ってください。※ゴム交換作業はワイパーをワイパーアームから外して行ってください。※ワイパーがボンネットの下にある構造の場合は作業がしやすい位置までワイパーを作動させてください。※作業終了後は取付部分がしっかり固定されているかを再度確認し、ウォッシャー液などの水分をかけながらワイパーを作動して車のボディやガラス周辺にワイパーが当たらないことをご確認ください。また、取付部分がしっかり固定されているか、再度ご確認ください。商品タイプスタンダード
取り付け形状P形状(Pクリップ)
国内最多の約620アイテムを金型から設計し、国内生産している唯一の専業メーカーです。
用途ワイパーゴムの交換に
ワイパートップブランドNWB製のワイパーブレード。「拭き性能も」「高速性も」「静粛性も」抜群!
グラファイトラバーでワイパーのビビリを解消
取り付け形状Uクリップ(9×3)商品タイプグラファイト
JET INOUE(ジェットイノウエ)トラック用ワイパーSET 日野 レンジャー(H13.11~)用2本セット
日野 レンジャーに適合するワイパーSET。1台分2本がセットになっています。
高品質グラファイトコートを採用。拭きムラはなめらかでビビリにも強いワイパーブレードです。
用途日野 レンジャーのワイパー交換に。適合日野 レンジャー(H13.11~)対向式ワイパー形状Uフックセット内容650mm ×2本セット関連資料サイズ表(0.48MB)
1セット
¥1,698税込¥1,868
当日出荷